Fix-klammer enkel for Diga CS-2
- Klammer til feste av rør for vann eller elektro i stål- og betongunderlag,
- Rask og sikker montering, uten forboring og støvutvikling
- Spikerlengde ved innfesting i stål: ca. 15 mm
- Spikerlengde ved innfesting i betong: ca. 20-25 mm
Merk! Spikerlengden kan variere noe ut i fra type kvalitet på materialet det skytes i
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Bredde | Egnet for utvendig rørdiameter | Avstand mellom sentrum av hull og brakett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864927013061 250
|
Fix klammer for Diga CS-2 Ø13mm
|
Materiale
|
Overflate
|
Lengde
|
Bredde
|
Egnet for utvendig rørdiameter
|
Avstand mellom sentrum av hull og brakett
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864927016061 250
|
Fix-klammer Diga cs-2 Ø16mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
45 mm
|
Bredde
20 mm
|
Egnet for utvendig rørdiameter
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og brakett
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
11.812 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864927018061 250
|
Fix-klammer Diga cs-2 Ø18mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
47 mm
|
Bredde
20 mm
|
Egnet for utvendig rørdiameter
18 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og brakett
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
12.400 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864927020061 250
|
Fix-klammer Diga cs-2 Ø20mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
49 mm
|
Bredde
20 mm
|
Egnet for utvendig rørdiameter
20 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og brakett
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
12.856 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|