Multikutter EMS 2,0
- Multikutter for skjæring, sliping og kutting i de fleste materialer.
- Skjæring, sliping og kutting i de fleste materialer.
- En og samme maskin - til flere oppgaver
- Sager, skjærer og sliper
- Problemløser ved ulike typer anvendelser. Flere arbeids-operasjoner kan spares ved f.eks. kutting av lister ved parkettlegging osv.
- Hendig, lett og ergonomisk
- Trinnløs hastighetsjustering
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 400 Watt |
Avgitt effekt | 220 watt |
Ubelastet hastighet | 10000-18500 o/mino/min |
Oscilerende bevegelse | 4,0° |
Verktøyholder | 12 kant |
Kabel | 5 m |
Vekt | 1,25 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708697038090 1
|
Spennskrue Ems 1,6 Og 2,0
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)