Sand for sandblåsing, garnet
- Garnet er et kjemisk inaktivt, mineralsk naturprodukt av bergarten Almandit
- Materialet finnes både i naturformede kantrunde korn og i knust utgave.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Garnet benyttes til både vanlig fristråleblåsing og i resirkuleringsanlegg
- Materialet har god slitestyrke og hardhet, og kan derved resirkuleres 4-8 ganger
- Benyttes til fjerning av rust, maling, glødeskall etc, og opparbeidelse av ønsket ruhet før overflatebehandling av stål og andre metaller.
Kjemisk analyse<p>
2/ 35 %
Tekniske data
Kornform | Kantrund/skarpkantet |
Farge | Rødbrun |
Spesifikk vekt | 4,1 kg/dm3 |
Bulk vekt | 2,3 kg/dm3 |
Hardhet | 8 Mohs |
Kornstørrelse mm | 0,2 - 0,6 |
Kornstørrelse Mesh | 30 - 60 |
Emballasje | 25 kg sekker/1000 kg pr.pall |