Slagbormaskin SB 13-XE
- Ergonomisk hendig, 750W universal slagbormaskin, med 13 mm selvspennende enhånds chuck
- Til arbeider i mur/betong, metall, tre og fiber materialer
- Leveres komplett i koffert inkl. 5 steinbor
- Enkel inn- og utkobling av slag
- Automatisk spindellås gir mulighet for enhåndsskifte av bor
- Hardmetallbakker i chucken hindrer at bor og bits glir
- Spesialsystem for hurtig og enkelt bytte av nettledning
- Planetdrevgirkasse i helmetall for sikker drift og høy kraftoverføring
- Trinnløs justering av omdreiningshastighet ved hjelp av den elektroniske bryteren
- To gir for forvalg av høy eller lav omdreiningshastighet
- Høyre-/venstrebryter på toppen av maskinen
- Servicelokk for enkel utskifting av børster, ekstra børster finnes i lokket
- Gummiert ergonomisk utformet håndtak
- Solid støttehåndtak med dybdeanslag
- Helisolert glassfiberforsterket polyamidhus
- 3-års garanti mot material- og produksjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Slagtall | Maks. borediameter i stål | Borchuckholder | Maskinvekt | Kabellengde | Bredde over hjørner | Egnet for skrue | Frekvens | Harmonisert systemkode | Høyde | Klemhalsdiameter | Lengde | Maks. borediameter i betong | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. borediameter i tegl/kalkstein | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Maks. spennvidde for borchuck | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir | Min. spennvidde for borchuck | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07023222 961 1
|
Slagbormaskin SB 13-XE elektrisk
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
750 W
|
Nytteeffekt
375 W
|
Slagtall
31500 o/min
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Maskinvekt
2.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Bredde over hjørner
32.5 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,0 mm
|
Frekvens
50 Hz
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Høyde
207 mm
|
Klemhalsdiameter
43 mm
|
Lengde
335 mm
|
Maks. borediameter i betong
20 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
35 mm
|
Maks. borediameter i tegl/kalkstein
22 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
230 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
750 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
2100 o/min
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
230 V/AC
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir
0 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir
0 o/min
|
Min. spennvidde for borchuck
1 mm
|
Produktvekt (per element)
6350.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
1200 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
3400 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til arbeider i mur/betong, metall, tre og fiber materialer
Tekniske data
- Leveres komplett i koffert inkl. 5 steinbor
- Enkel inn- og utkobling av slag
- Automatisk spindellås gir mulighet for enhåndsskifte av bor
- Hardmetallbakker i chucken hindrer at bor og bits glir
- Spesialsystem for hurtig og enkelt bytte av nettledning
- Planetdrevgirkasse i helmetall for sikker drift og høy kraftoverføring
- Trinnløs justering av omdreiningshastighet ved hjelp av den elektroniske bryteren
- To gir for forvalg av høy eller lav omdreiningshastighet
- Høyre-/venstrebryter på toppen av maskinen
- Servicelokk for enkel utskifting av børster, ekstra børster finnes i lokket
- Gummiert ergonomisk utformet håndtak
- Solid støttehåndtak med dybdeanslag
- Helisolert glassfiberforsterket polyamidhus
- 3-års garanti mot material- og produksjonsfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 750Watt |
Avgitt effekt | 375 Watt |
Ubelastet omdregningshastighet 1.gir/2. gir | 0-1200/0-3400 o/min |
Belastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 0-750/0-2100o/min |
Slagantall | 31,500 pr. min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 13mm |
Max borkapasitet i Betong | 20mm |
Max borkapasitet i Tegl/kalkstein | 22mm |
Max borkapasitet i tre | 35mm |
Treskruer max Ø | 6mm |
Chucks kapasitet | 1-13mm |
Spindeltype Ø | 1/2"- 20UNF |
Kabellengde | 4M |
Mål | 335 x 207mm |
Vekt | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07023222 961 1
|
Slagbormaskin SB 13-XE elektrisk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708322121090 1
|
Børstesett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702690002061 1
|
Nettledning utskiftbar 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)