×
Min side Log out
Logg inn/Registrer deg
  • Aktuelt
    • Alle kampanjer
    • Nyheter
    • Kataloger & guider
    • Sikkerhetsdatablader
    • Kurs
    • Jobb i Würth
    • Blogg
    • Sertifikater
  • produkter
  • TJENESTER
  • BUTIKKER
  • WÜRTH
  • KONTAKT OSS
  • Følg oss på:

    Facebook Youtube Email
  • -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Min Side Logg inn
  • Søk
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler
Festemidler
Elektro Elektro
Elektro
Kjemi Kjemi
Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Innredning og lagersystemer
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy
Håndverktøy
Maskiner
Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr
Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg
Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning
Bilinnredning
  • Alle kampanjer
  • Nyheter
  • Kataloger & guider
  • Sikkerhetsdatablader
  • Kurs
  • Jobb i Würth
  • Blogg
  • Sertifikater
Hjem Maskiner Spikerpistoler Stavspikerpistol SN34-90F1
Tilbake til Spikerpistoler

Stavspikerpistol SN34-90F1

Lett og kraftig spikermaskin for stavspiker 34'

Klikk for større bilde
Art.nr 0703031490990 1
LOGG INN FOR Å HANDLE

Eller registrer deg hvis du ikke er e-handelskunde

Produktbeskrivelse
  • Bruksområde: Reisverk, panel, lekting o.l.
  • Justerbar innslagsdybde
  • Spisst munnstykke for skråspikring
  • Lett og kraftig maskin
  • Behagelig gummibelagt grep
  • Sidestilt magasin korter ned lengden på pistolen
  • Vinkel på 34' for smidig tilkomst
  • Leveres med 320-nippel
  • Mest spiker i forhold til magasinlengden
Dokumenter
  • Produktinformasjon (Web visning)
  • Produkinformasjon (PDF)
Tekniske data
  • Spikertype: Stav 34'
  • Trådtykkelse 2,9-3,3mm
  • Spikerlengde: 50-90mm
  • Magasinkapasitet: 60 spiker
  • Vinkel: 34'
  • Vekt: 3,2 kg
  • Arbeidstrykk: 5-8 bar
  • Luftforbruk: 3,87 liter/8 bar
  • Lydnivå: LWA, 1s, 90,3dB. LpA, 1s, d 103,3dB (EN12549+A1:2008)
  • Vibrasjon: 4,28 m/s2
  • 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
  • 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Forrige side
Last ned pdf
Lukk vindu
Neste side
  • Retningslinjer for personvern
  • Juridiske betingelser
  • Generelle salgs- og leveringsbetingelser
  • facebook
  • YouTube
  • Ledige stillinger
  • Sikkerhetsdatablad
  • Nyhetsbrev
Følg oss på:
  • facebook
  • YouTube
  • Email
© 2018 Würth Norge AS
Org nr 831 018 682
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

BESTILLING

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.