Håndverker støvsuger HWS 15-L
- Denne støvsugeren er spesielt designet for håndverkere.
- Støvsugeren har strømuttak for el-maskiner fra 100 til 2200 Watt. Styr støvsugeren med el-maskinen din. Når el-maskinen går, går støvsugeren
- Støvsuger for vått og tørt
- Trallen gjør den lett å få med seg, samtidig som du kan bruke den til å frakte annet utstyr på. Spesialbrakett gjør at en ORSY bull maskinkoffert festes enkelt. En koffert til kan legges oppå og festes med innebygde strikker. Evt. andre kofferter kan festes med strikkene.
- Støvsugeren kan tas av trallen
- Trallen har plass til alle delene, rør og munnstykker, pluss slange og kabeloppheng
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Brukes som avsug for el-maskiner og som vanlig våt/tørr støvsuger. Den gjør det enkelt å holde rent, både under og etter arbeidet.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | I |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Nominell opptatt effekt | 1.200 Watt |
Beholderkapasitet | 14 l |
Slangediameter | Ø 35 mm |
Lydtrykk | 68 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål | 595 x 465 x 460 mm |
Vekt | 16,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400210961 5
|
Filterposer til HWS 15-L (Papir)
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400070961 5
|
Wet&Dry Fleece filterposer for HWS15-L
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400200961 1
|
Overflatefilter til HWS 15-L (Papir)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400195961 1
|
Overflatefilter Wet&Dry til HWS 15-L
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702400284061 1
|
Sugemunnstykke gulv våt/tørr Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400320061 1
|
Støvsugerslange 3 m klipsbar Ø 35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400718061 1
|
Vinkelrør klipsbart Ø35mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702400210961 5
|
Filterposer til HWS 15-L (Papir)
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702400200961 1
|
Overflatefilter til HWS 15-L (Papir)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)