Sofadyse Ø35mm
- Sofadyse til slange Ø35mm. Passende Würth ISS 35 og HWS 15-L industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | Antistatisk | DN nominell bredde | Elektroledende | Produktvekt (per element) | Antall deler | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Bredde | Farge | Innvendig diameter | Lengde | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Veggtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400233061 1
|
Sofadyse Ø35mm
|
Kompatibel med
|
Antistatisk
Nei
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Elektroledende
Nei
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Antall deler
1 STK
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
50 °C
|
Bredde
75 mm
|
Farge
Svart
|
Innvendig diameter
35 mm
|
Lengde
129 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
40 °C
|
Materiale
Polypropylen/akrylnitrilbutadienstyren
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Veggtykkelse
3.4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|