Sveiseinverter for pinnesveis
- Digitalstyrt sveiseinverter for pinnesveis
- Enkel omkobling fra pinnesveis til TIG sveising
- Godt egnet til montasjearbeid
- Meget robust og solid utformet
- Innholder jordkabel, sveisekabel og bærestropp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Sveisbare materialtykkelser
- Stål: max 8mm
- TIG/stål og rustfritt: 1-4mm
- Kobber: 1-3mm
- Sveis med elektroder
- Retningsgivende sveisestrøm:
- Elektrodens kjerne-Ø x 40A.
- TIG sveising
- Retningsgivende verdier for gass i l/min.
- 5 - 250 A: 6,5 - 7,5 l/min
- 251 - 400A: 8,5 - 9,5 l/min
- Digitalstyring jevner ut brukerfeil og sørger for gode sveiseresultater
- Fallsikret opp til 80 cm ved hjelp av solid konstruksjon og god beskyttelse
- Arc-Force, Høyner lysbuestyrken i kritiske situasjoner.
- Hindrer at sveiseslagget renner inn i sveisebadet og dermed at lysbuen slukker.
- Hot-start sørger for sikker tenning av elektroden. Hot-start energien tildeles automatisk i forhold til valgt sveisestrøm.
- Anti-stick, hindrer at elektroden ”kleber” seg fast i arbeidstykket ved å redusere strømmen. Dette hindrer også elektroden i å gløde og at tilsatsstoffer frigjøres.
- Vekt 5,25 kg
- Mål HxBxL: 332x130x211mm
- Et spesielt belegg på alle elektroniske komponenter sørger for minimal påvirkning av varme, kulde og/eller slipestøv
- IP 23, besyttet mot vannsprut og kondensvann
ESI 150 Tekniske data
|
|||||||||||
1,5-4,0 | 1,0-2,4 | 5-150A | 85V | Trinnløs | 100% | 35% | automatisk | automatisk | ja | 230V | 16A treg |