Smeltelimpistol HKP 220
- Smeltelimpistol for smeltelimstaver Ø 11,5mm
- Til liming med smeltelimsstaver.
- Godt egnet til karosseri, montasje, reparasjons- og dekorasjonsarbeider.
- Justerbar temperatur mellom 140-220 °C
- Godt grep, med god kontroll av limfremføringen
- Mengdekontroll ved enkel justering av limfremføringen
- Avtagbart, enkelt stativ.
- Utskiftbare dyser.
- Hette over dyse i PTFE materiale, som hindrer at lim fester seg til dysen.
- Av/På bryter med lys.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | I |
Opptatt effekt | 220 Watt |
IP klasse | IP20 |
Temperatur (justerbar) | 140-220°C |
For limstaver | Ø 11,5mm (± 0,2mm) |
Limkapasitet | 700-1200 g/time |
Kabel | 4 m |
Mål | 290x230 x55mm |
Vekt | 0,6kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890100050038 1
|
Smeltelim høy limkraft 200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890100050038 1
|
Smeltelim høy limkraft 200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)