Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26-230 T
- Patentert støvbeskyttelse og en robust longlife motor på 2600 W
- Mekanisk skivebrems på under 2,5 sekunder.
- Dødmannsbryter med sikkerhetsfunksjon forhindrer utilsiktet innkobling og sørger for at strømmen blir avbrutt når knappen slippes, slik at maskinen stopper
- Elektronisk sikkerhetsavstengning øker brukerbeskyttelsen, ettersom tilbakeslag / tilbakeslag når vinduet er blokkert reduseres
- Dempingssystemet og integrert autobalancer reduserer vibrasjoner og gjør arbeidet lettere
- Roterbart hovedhåndtak justerbart i 4 posisjoner, ekstra håndtak kan monteres i 3 posisjoner for å sikre optimal grepsposisjon avhengig av applikasjonstype
- Hurtigutløsermutter muliggjør skifte av skiver uten verktøy
- Beskyttelsesdeksel gir justering uten verktøy
- Levers i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. utladingstid | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070900 961 1
|
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26 230T
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
60 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
2600 W
|
Maks. tomgangsturtall
6600 o/min
|
Maks. utladingstid
2.5 s
|
Maks. kappskivediameter
230 mm
|
Maskinvekt
6.6 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
6.600 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Vekt av støtteunderlag
150 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
844 g
|
Vekt av ytre emballasje
390 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 2600Watt |
Ubelastet omdreinings hastighet | 6600 o/min |
Skivestørrelse | 230mm |
For slipeskiver i tykkelse | 1-8mm |
For slipeskiver med senter Ø | 22,2mm |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 6,6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955702496090 1
|
Stålkoffert for 180/230mm Vinkelsliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0664102302060 25
|
Kutteskive Z. blå speed 230X2,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0664122301060 25
|
Kutteskive Z. gul speed 230X1,9X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0669102303061 25
|
Kutteskive W. blå 230X3,0X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0670102302060 25
|
Kutteskive Z. blå ll 230X2,5X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0670122302060 25
|
Kutteskive Z. gul ll 230X2,5X22,2
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0670162308060 10
|
Slipeskive Z. blå ll nav 230X8,0X22,2
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708445001990 1
|
Håndtak
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708445056990 1
|
Beskytter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708414032090 1
|
Flens / klemskive for vinkelsliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702489900061 1
|
Jacobs hurtiglås vinkelsliper M14 >125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)