Tre-fix kjølejern med håndtak
- For rask avkjøling av tre-fix reparasjonsmasse
- Til reparasjoner i treverk og forskalling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ant.pk./pall | Min. bearbeidelsestid | Maks. bearbeidelsestid | Mykningspunkt | Betingelser for mykningspunkt | Min. dråpepunkt | Betingelser for dråpepunkt | Min. flammepunkt | Vannløselig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016402990 1
|
Kjølejern med håndtak 80x 180 mm
|
Ant.pk./pall
|
Min. bearbeidelsestid
|
Maks. bearbeidelsestid
|
Mykningspunkt
|
Betingelser for mykningspunkt
|
Min. dråpepunkt
|
Betingelser for dråpepunkt
|
Min. flammepunkt
|
Vannløselig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
180 mm
|
Materiale
Aluminium/rustfritt stål/plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Plasser kjølejernet raskt på toppen av Tre-fix reparasjonen.
- La kjølejernet ligge på plass til reparasjonen har kjølt seg litt ned.
- Reparasjonen er ferdig når kjølejernet enkelt kan fjernes.
Tekniske data
- Størrelse: 80x180 mm