Tre-fix Kjølekloss
- For rask avkjøling av tre-fix reparasjonsmasse
- Perfekt for små reparasjoner, samt for kant- og hjørnereparasjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Min. bearbeidelsestid | Maks. bearbeidelsestid | Mykningspunkt | Betingelser for mykningspunkt | Min. dråpepunkt | Betingelser for dråpepunkt | Min. flammepunkt | Vannløselig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Farge | Bredde | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016400990 1
|
Kjølekloss 50x50 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Min. bearbeidelsestid
|
Maks. bearbeidelsestid
|
Mykningspunkt
|
Betingelser for mykningspunkt
|
Min. dråpepunkt
|
Betingelser for dråpepunkt
|
Min. flammepunkt
|
Vannløselig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
203.600 g
|
Farge
Aluminium (grunnmateriale)
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|