Handgel, berøringsfri håndrensesystem
- Svært effektiv
- For vanskelige urenheter som tjære, maling, lim, lakk, etc. Spesielt egnet for verksted, grafisk industri, malere/lakkerere
- Inneholder ekstra rengjøringseffekt, gjennom hudvennlig skrubbemiddel
- Innholder ikke mikroplast
- Frisk lukt
- 600 doseringer pr. håndrensepatron
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Lukt | Kjemisk base | Brukstid etter åpning | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893934103086 4
|
Handgel touch free patron 3l
|
Innhold
3 l
|
Beholder
Plastflaske
|
Farge
Gul
|
Lukt
Sitrus
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
Brukstid etter åpning
24 Måned
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
3155.000 g
|
Vekt av innhold
3000 g
|
pH-verdi
8,7
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tekniske data
- Enkel og robust
- Slipemiddel av silika/sand
- Automatisk dosering
- Berøringsfri
- Økonomisk
- Farge: gul
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891935 086 1
|
Dispenser Touch free 5ml Håndrenssystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08919351 961 1
|
Dispenser manuell
|
Forp/Min.best.
1
|