Slangeklemmer syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. klemområde | Husbredde | Drevtype | Gjengetype | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Materiale til skrue | Maks. klemområde | Materiale til klemmebånd | Båndbredde | Nominell diameter | Materiale til hus | Tiltrekkingsmoment | Nøkkelbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971110031990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 29-31mm 316
|
Min. klemområde
29 mm
|
Husbredde
22 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Materiale til skrue
1.4401 rustfritt stål A4
|
Maks. klemområde
31 mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4401, rustfritt stål A4
|
Båndbredde
20 mm
|
Nominell diameter
7 mm
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Tiltrekkingsmoment
12 Nm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971111035990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 32-35mm 316
|
Min. klemområde
|
Husbredde
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
RoHS-kompatibel
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale til skrue
|
Maks. klemområde
|
Materiale til klemmebånd
|
Båndbredde
|
Nominell diameter
|
Materiale til hus
|
Tiltrekkingsmoment
|
Nøkkelbredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971111039990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 36-39mm 316
|
Min. klemområde
|
Husbredde
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
RoHS-kompatibel
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale til skrue
|
Maks. klemområde
|
Materiale til klemmebånd
|
Båndbredde
|
Nominell diameter
|
Materiale til hus
|
Tiltrekkingsmoment
|
Nøkkelbredde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971110043990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 40-43mm 316
|
Min. klemområde
40 mm
|
Husbredde
22 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Materiale til skrue
1.4401 rustfritt stål A4
|
Maks. klemområde
43 mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4401, rustfritt stål A4
|
Båndbredde
20 mm
|
Nominell diameter
7 mm
|
Materiale til hus
Syrefast stål, A4
|
Tiltrekkingsmoment
12 Nm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bandbredde 20mm med M6 skrue