SLANGEKLEMME SYREFAST AISI 316
*Slangeklemme Pari /HPJ 2 bolt
*Kan brukes på de fleste typer lavtrykkslanger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0537915050961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 40-50mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915055961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 45-55mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915060961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 50-60mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915065961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 55-65mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915070961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 60-70mm
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915075961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 65-75mm
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915080961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 70-80mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915085961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 75-85mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915090961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 80-90mm
|
Produktvekt (per element)
179.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915095961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 85-95mm
|
Produktvekt (per element)
184.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915105961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 95-105mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915100961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 90 - 100mm
|
Produktvekt (per element)
189.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915110961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 100-110mm
|
Produktvekt (per element)
199.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915115961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 105-115mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915120961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 110-120mm
|
Produktvekt (per element)
208.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915130961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 120-130mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915140961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 130-140mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915150961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 140-150mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915160961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 150-160mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915170961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 160-170mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915180961 1
|
Slangeklemme Pari 316 SF 170-180mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537915190961 1
|
Slangeklemmer Pari 316 SF 180-190mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bandbredde 20mm
2 skruer M6 AISI 316