Minioljer
For trykkluftverktøy som ikke er stasjonære
- Gir nøyaktig mengde
- Justerbar dosering via skru i påfyllingshullet
- Arbeidstemperatur fra +5° C til +50° C
- Driftstrykk ca. 6 bar
- Valgfri monteringsretning, fungerer likt begge veier.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
- Luftslangen kuttes ca. 0,5 m fra luftkuplingen på verktøysiden, minioljeren monteres med slangenipler direkte i slangen. På denne måten vil luftverktøyet alltid få sin daglige "dose" av olje.