Hannipler for serie 310 trykkluftkuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 950 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Egnet for innvendig slangediameter | Lengde | Overflate | Nøkkelbredde | Maks. trykk | Strømningskapasitet | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699500865961 3
|
Hannippel 310 PUR 6,5mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
6.5 mm
|
Lengde
47 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
40.376 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
18.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699500880961 3
|
Hannippel 310 PUR 8mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
8 mm
|
Lengde
51 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
53.214 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter5.3 mm (0.2")
Luftflöde (l/min)950 l/min (33.5 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm