PVC Slange Super Ragno N Aqua
- Brukere: slakteri, bryggeri og der det kreves høy temperatur
- Veldig lett og fleksibel
- Næringsmiddelkvalitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Norm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
678098013 990 10
|
Super Ragno N Aqua 13mm
|
Norm
1/2"
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperaturområde -5°C +80°C*
- Arb.trykk 20° 80 bar
- Arb.trykk 60° 40 ba
- Arb.trykk 80° 20 bar
- Kjemikaliebestandighet se PVC tabell
- Næringsmidler ihht. Reg. CE 1935/2004 og Reg. UE 10/2011 for kontakt med næringsmidler som krever simulerende væske type A B C, migrasjonstester utført ved 40°C i 24 timer
- Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291). –Margin på alle spesifikasjoner ± 5%