Drivrull MIG 180
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for maks. tråddiameter | Egnet for sveisetråd | Egnet for min. tråddiameter | Maks. tråddiameter | Materiale til tråd | Min. tråddiameter | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984180002990 1
|
Drivrull MIG 180 stål 0,6-0,8mm
|
Egnet for maks. tråddiameter
0.8 mm
|
Egnet for sveisetråd
Stål
|
Egnet for min. tråddiameter
0.6 mm
|
Maks. tråddiameter
0.8 mm
|
Materiale til tråd
Stål
|
Min. tråddiameter
0.6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Utvendig diameter
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Passer for sveisetråd 0,6 og 0,8 mm