Waeco ASC 2300, AC-maskin
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i A/C anlegg)
- Innebygget "flush"-program
- Automatisk UV sporstoff injektor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Manuell oprasjonsmodus
- Full automatisk oprasjonsmodus
- Patentert system for fylling av ny olje og UV sporstoff (lukket lufttett system)
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database med mulighet for oppdatering, inneholder info om fyllemengder med R-134a
- Personlig database for lagring av fyllemengder
- Automatisk oljedrenering og fylling med elektronisk vekt
- Innebygget printer
- Leveres med trekk
- Kan brukes på el/hybrider med tilleggsutstyr
Tekniske data
- Type kuldemedium: R-134a
- Kuldemedie "tank": 21 kg
- Gjenvinningsgrad: 95%
- Brukstemperatur: 11 °C til 49 °C
- Spenning: 230 Volt
- Vakuumpumpe: 5 biler pr. time
- Kompressor: 0,32KW
- Størrelse: 560 x 1300 x 650mm
- Vekt: Ca. 100 kg
- Godkjenninger: CE, SAE J 2099 og SAE J 2788
- Nøyaktighet vekt:
- Manometre:
- Slanger:3m SAE standard
- Kapasitet tørkefilter: 150kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067000001990 1
|
Waeco universal flushsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000002990 1
|
Filter flushsett 1/4 FM Waeco/ Robinair
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851134603090 1
|
Printerpapir AC maskin og lysjustering
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0964764009090 1
|
Waeco hybrid skylletank R-134a
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)