UV-briller
For deteksjon av lekkasjer i AC-anlegg med UV-sporstoff.
- Brukes i kombinasjon med UV-lommelykt 0827 807 201
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | EN-standard | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0764000103990 1
|
UV briller
|
Fargen på linsen
Gul
|
Materialet til sikkerhetslinser
Plast
|
EN-standard
Personlig øyevern - Spesifikasjoner
|
Produktvekt (per element)
57.000 g
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Standarder
EN 166
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827807201961 1
|
UV lommelykt LED
|
Forp/Min.best.
1
|