Bremseprøver Last BDE 4504
Godkjent ISO 21069 for 03 verksted
Standardversjon
- Autostart/stop
- Skjevhet h/v side
- Indikator for hvilken side som blokkerer først
- Manuell start/stop
- Målevisning for personbiler
- Målevisning for tunge kjøretøy
- Ruller av stål (smooth grip)
- Motorer montert på undersiden
- Styreskap og elektronikk
- Alt mekanisk er varmgalvanisert, og er i separat design
Funksjoner
- Måling av bremsekrefter
- Kontroll av ovalitet
- Visning av bremsekraftdifferanse
- Utskrift på A4-printer
- Mulig å koble opp mot Windowsbasert programvare
- Utregning av Z og Zt og korridor
- Store lettleste instrumenter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W601220010990 1
|
EAA0462U88A Com kabel 15 met m/USB adapt
|
Produktvekt (per element)
570.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
W601220011990 1
|
COM kabel 25 meter m/USB adapter
|
Produktvekt (per element)
784.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5851601851990 1
|
Veggbrakett
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|