Bremseprøver Last BDE 4504 tekniske data
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tekniske data
Generelt | |
Maks. testvekt pr. aksel | 10 t (ISO 21069) |
Rullekoeffisient tørr/våt | 0,7-0,9 / 0.9-0.7 |
Temperaturområde uten varme | 0 opp til +70 °C |
Displaykabinett | |
Høyde x bredde x dybde | 900 x 900 x 200 mm |
Vekt | 50 kg |
Måleområde | 8/40 kN |
Skala diameter | 360 mm |
Lengde på visere | 160 mm |
Høyden på LED sifre/bokstaver | 46/32 mm |
PC-kabinett | |
Høyde x bredde x dybde | 1500 x 580 x 850 mm |
Vekt | 48 kg |
Spenningsforsyning | |
Spenning | 3x400 eller 3x230 Volt |
Frekvens | 50 Hz |
Sikringstørrelse "trege" | 3 x 63 eller 3 x 100 A |
Motoreffekt | 2 x 15 kW |
MEKANIKK | |
Testbredde min. maks. | variabel |
Testhastighet | 2,6 km/t |
Lengde x bredde x høyde | 1270 x 1210 x 640 mm |
Vekt | 2 x 350 kg |
Rulle, diameter | 255 mm |
Rulle, lengde | 1000 mm |
Rullens overhøyde | 50 mm |