Dekkskifter WTM 400 GT
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn
- Sjokkfyller innebygget i festeklør
- To hastigheter på pedalen med invertermotor
- Dobbelvirkende bead-løsner som demper sjokk i felger
- Kan leveres komplett med hjelpearmer for lavprofil dekk
- Pneumatisk styre-/låsemek. på tårn
- Leveres med dekkspak, tåkesmører og plastikkbeskyttelse for lettmetallfelger som standard
Tekniske data
- Maks./min. oppspenning felg: 10" - 24"
- Maks. hjuldiameter: 1000 mm (39")
- Maks. hjulbredde: 390 mm (15")
- Bead-løsner kraft: 24700 N
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7-14 rpm
- Strømforsyning: 230 1 fas
- Motorstyrke: 0,8-1,1 Kw
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på sjokkfyller: 3,5 bar
- Sjokkfyller sikkerhetsventil utløsningstrykk: 3,5 bar
- Arbeidsstøy:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)