Dekkskifter Hunter TC 39
Innovativ dekkskifter med smart monteringshode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgbredde | Produktvekt (per element) | Betingelser for driftstrykk | Farge | Hurtigfylling av dekk | Innstillinger for omdreiningshastighet | Klemenhet | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Nominell spenning | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340700039990 1
|
Hunter TC39-E dekkskifter
|
Maks. felgbredde
482 mm
|
Produktvekt (per element)
415.000 kg
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Farge
Rød
|
Hurtigfylling av dekk
Ja
|
Innstillinger for omdreiningshastighet
8
|
Klemenhet
Sentral låsing
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
26 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Nominell spenning
230 V
|
Type kjøretøy
Personbil og transporter
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
hjulløfterside og side montert bead løsner kan ettermonteres Boltadapter for reversmontering av dekk
Tekniske data
- Superautomatisk dekkskifter med stift tårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- Patentert monteringshode
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Sentersoppspenning med hurtig låsing som strammer låser ved belastning med en smart eksenterløsning
- beadløsner ruller med" knappestyring" som ikke glipper på myke dekksider
- hjelpearmer som kan opereres individuelt,
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Innebygget luftfyller og sjokkfyller
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10" - 26"
- Maks. hjuldiameter: 1168 mm (46")
- Maks. hjulbredde: 482 mm (19")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 11770 N(Option)
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 0 - 14 rpm (7rpm revers )
- Strømforsyning: 230V 1 fas 15A (inverter)
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks. spindelkraft: 1175 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1956mm, bredde 1372mm, dybde 1448mm
- Vekt: 415 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341702001990 1
|
Adapter for boltoppspenning TC39/Auto 34
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341703001990 1
|
Hjulløft Hunter TC 39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341703002990 1
|
Power out bead løsner for TC 39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W342702012990 1
|
RP6-710014120 Monteringshode A34/TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342702005990 1
|
RP6-710090010 Disk til A34 / TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342702002990 1
|
RP6-1156 Plastikk kon TCX3000/A34S/TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)