Dekkskifter WTM 401
En automatisk dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
- Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn
- Horisontalarm med diameter Ø41mm
- Leveres med 1 kombi hjelpe-arm
- 2-trinns hastighet på pedal med invertermotor
- Pedalstyrt luftfyller
- 12mm bordtykkelse
- Pneumatisk styre-/låsemek. på tårn
- Leveres med dekkspak, tåkesmører og plastikkbeskyttelse for lettmetallfelger som standard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340600401990 1
|
Wurth WTM 401 Dekkskifter med hjelpearm
|
Produktvekt (per element)
345.000 kg
|
Harmonisert systemkode
84798997900
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
Sjokkfyller kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks./min. oppspenning felg: 10/12" - 22/24"
- Maks. hjuldiameter: 1100 mm (43")
- Maks. hjulbredde: 390 mm (15")
- Beadløsner kraft ved 10 bar: 30800 N
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7-14 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas
- Motorstyrke: 0,8/1,1 kW
- Maks dekktrykk på fyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1910mm, bredde 1590mm, dybde 1820mm
- Vekt: 310 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851910187990 1
|
3036650 PlastikForan 222/401/511/550/800
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851910188990 1
|
3036922 Plastik bak 222/401/511/550/800
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342600011990 1
|
2006393 Plastik beskytt. klør alu felger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W999501855090 1
|
3002798 Dekkspak beskyttelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341600044990 1
|
Sjokkfyller for ettermontering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)