Tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Antall ruller | Bredde | Lastekapasitet | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000010990 1
|
Forlenger Bord 500 med 35 gr. Helling
|
Produktvekt (per element)
8.600 kg
|
Høyde
|
Lengde
|
Antall ruller
|
Bredde
|
Lastekapasitet
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W357000009990 1
|
Forlenger Bord 700 med ben
|
Produktvekt (per element)
18.800 kg
|
Høyde
|
Lengde
|
Antall ruller
|
Bredde
|
Lastekapasitet
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W357000011990 1
|
Rullebord 1100 med 2 sett ben
|
Produktvekt (per element)
48.000 kg
|
Høyde
700 mm
|
Lengde
700 mm
|
Antall ruller
|
Bredde
660 mm
|
Lastekapasitet
65 kg
|
Forp/Min.best.
1
|