Patroner med sporstoff
Superkonsentrert UV-fargestoff oppdager lekkasjer raskt, noe som sparer tid og penger.
- Kompatibel med PAG og POE kompressorolje.
- Kompatibel med alle komponenter for klimaanlegg i hybrid- og elbiler
- Friksjonsmodifikator øker smøreevnen (mindre friksjon) til kompressoroljen, forbedrer effektiviteten (friksjonskoeffisienten) med over 50 %
- Antislitasjeadditiv skaper en film som forhindrer kontakt mellom metalldeler, reduserer friksjon og varme, og forlenger dermed komponentens levetid. Demper effektivt støyende kompressorer.
- Antioksidant stopper oksidasjonsprosessen, reduserer surhet og forlenger oljens levetid.
- AC PREMIUM UV-lekkasjedeteksjonsfarge er SAE J2297-sertifisert for bruk i R-134a og R-1234YF
- Hybridsikker
- Løsemiddelfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Lukt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764010038 6
|
UV sporstoff en dose 7,5 ml
|
Innhold
7.5 ml
|
Vekt av innhold
7.27 g
|
Kjemisk base
Syntetisk olje
|
Farge
Gul
|
Lukt
Aromatisk
|
Tetthet
0.97 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
Min. flammepunkt
88 °C
|
Harmonisert systemkode
320490000900
|
Produktvekt (per element)
20.500 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Bruksanvisning
Koble til slangeadapter Art.-Nr. 0764 000 114 med AC sporstoff 0892 764 010.
Sett inn slangeadapteren med påsatt patron i injeksjonspistolen .
Injiser hele patronen gjennom lavtrykk-serviceporten i AC-systemet
Bruksområder
For pålitelig og rask lokalisering av lekkasjer og mikroskopiske lekkasjer i R134a og R1234yf klimaanlegg.
Kan brukes i klimaanlegg med elektriske kompressorer (hybrid, start/stopp, elektriske kjøretøy).
Ingen behov for en AC-servicemaskin for å injisere fargestoffet.
Leveres i eske med 6 patroner.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000114061 1
|
LP-Adapteter single Dose A/C Sporstoff
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891764010061 1
|
Innsprøytningspumpe for UV-lekkasjesøker
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)