4 søyler WWE mod 401/CSAI og 403/CSAI
- Elektrohydraulisk
- Sikkerhetsventil for overbelastning
- Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Galvaniserte kjørebaner (På bildet er de lakkerte)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data
Tekniske data
|
||
Løftekapasitet | 4000 kg | 5000 kg |
Maks. løftehøyde | 1850 mm | 1850 mm |
Motoreffekt | 3,3 kW / 16A 3 fas. | 3,3 kW / 16A 3 fas. |
Trefasemotor | 230/400 Volt/ | 230/400 Volt/ |
Løftetid | 30 sek | 30 sek |
Vekt | 1890 kg | 1980 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)