Arbeidsbenk - MAP6
- Monteres på reoltopp
- Solid laminert, 30 mm benkeplate
- Lastekapasitet opp til 80 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963645524990 1
|
Arbeidsbenk MAP6 1390x60x380, topplate
|
Bredde
1390 mm
|
Høyde
50 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
13.800 kg
|
Materiale
Tre
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Harmonisert systemkode
442199100000
|
Forp/Min.best.
1
|