Kledningsett 4
- 1 sett består av 4 stk plater
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Akselavstand | Antall deler | Antall deler i sortiment/sett | Antall skuffer | Bredde | Lastekapasitet til skuff | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963310917990 1
|
Kledningsett 4, bunnskuff 1227x584x290
|
Akselavstand
|
Antall deler
4
|
Antall deler i sortiment/sett
4
|
Antall skuffer
1
|
Bredde
584 mm
|
Lastekapasitet til skuff
75 kg
|
Lengde
1227 mm
|
Materiale
Finer av hard bøk
|
Overflate
Plastbelagt
|
Produktvekt (per element)
3.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|