Festeskinne m/LED
- For takmontering i kjøretøyets varerom
- Tilkobling med 2 leder kabel - 2 x 0,5 mm
- Fargetemp.: 6500 k
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | IP-beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Fargetemperatur | Nominell spenning | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 380990 1
|
Festeskinne, aluminium, m/LED, 1000mm
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
10 mm
|
Lengde
1000 mm
|
Nominell effekt
22.6 W
|
Produktvekt (per element)
0.575 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Lysstrøm
1740 lm
|
Fargetemperatur
6500 K
|
Nominell spenning
12 V
|
Forp/Min.best.
1
|