Festeskinne RSZSB
- To integrerte gummiprofiler
- Endestykker beskytter mot skarpe kanter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 277990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB270, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB270
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
270 mm
|
Produktvekt (per element)
0.150 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 278990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB330, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB330
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
330 mm
|
Produktvekt (per element)
0.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 279990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB380, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB380
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
0.270 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 280990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB450, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB450
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
450 mm
|
Produktvekt (per element)
0.320 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 263990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB1000, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB1000
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.650 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 253990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB1500, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB1500
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
1.050 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 254990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB2000, m/endebesk.
|
Typebeskrivelse
RSZSB2000
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|