Festeskinne ZSS2000
- Gummiert beskyttelse av skarpe kanter
- Materiale: Aluminium
- Inkl. monteringssett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 257090 1
|
Festeskinne, ZSS2000, aluminium, 2000mm
|
Typebeskrivelse
ZSS2000
|
Bredde
43 mm
|
Høyde
25.5 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
2.800 kg
|
Farge
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|