Ekstralys X-Vision Genesis II 600 Hybrid
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- E-godkjent R10, R112
- Strømforbruk 12V 7,68A full 3,11A (R112)
- 7400 Lumen
- Referansetall 50
- 4500K
- Mål:548x72x92mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501008955990 1
|
Ekstralys Genesis LED 12/24V 7400L 4000K
|
Bredde
548 mm
|
Høyde
72 mm
|
Kabellengde
2 m
|
Nominell effekt
38 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Lysstrøm
7400 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
4.300 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|