Sidemarkeringslys LED
- Med 1 stor LED
- Godt synlig alle retninger
- ADR godkjent
- 0,5m kabel
- 70x22x20mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Bredde | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812700014990 2
|
Markeringslys 24V LED gul 70X22X18mm
|
Nominell effekt
0.8 W
|
Bredde
70 mm
|
Farge
Gul
|
Produktvekt (per element)
45 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770121 090 50
|
Kabel på spole 2X0,75
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05555161 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 0,5-1,0 rød
|
Forp/Min.best.
25
|