Varselblink LED
- 8stk LED
- Strømforbruk 9W
- ECE R10 og ECE R65 godkjent
- IP67
- EMC(radiostøy) godkjent
- Ved bytte av blinkmønster ta av glasset og press bryter inn i 2 sekunder
- Innfesting med 3 skruer
- Mål:Høydexdia 74x144mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lampetype | Farge | Design | Diameter | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Materiale til hette | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420307961 1
|
Varselblink LED 12/24V flatm. H74mm
|
Form
Rund
|
Lampetype
Lysdiode
|
Farge
Oransje
|
Design
Til å skru
|
Diameter
144 mm
|
Høyde
74 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Materiale til hette
Polykarbonat
|
Materiale til hus
Spesialplast
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|