Kjettingtalje 500 kg til 2 Tonn
- Transportabel, manuell kjettingtalje til vertikale løft
- Kan brukes i et fast forankringspunkt eller i løpekatt
- Dobbel, sylindrisk tannhjulsveksling gir optimal kraft
- Lett og krever liten byggehøyde
- Krok m/360° svivel
- 3 m standard løftehøyde
- Leveres med kjetting, EN 818 Klasse 8
- Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
Leveres med vedlikeholds- og bruksanvisning, deletegning og reservedelsliste
Håndbok for anhukere 788890
- Løftetabell 788891
- Stroppekurs 78889
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713250030990 1
|
Kjettingtalje 500kg 3m kjetting
|
Lastekapasitet
500 kg
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
9890.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713260000990 1
|
Kjettingtalje 250kg 3m kjetting
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
6814.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713200000990 1
|
Kjettingtalje 2000kg 3m kjetting
|
Lastekapasitet
2000 kg
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
20.350 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713210003990 1
|
Kjettingtalje 1000kg 3m kjetting
|
Lastekapasitet
1000 kg
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
12.718 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|