×
Min side Log out
Logg inn/Registrer deg
  • Aktuelt
    • Alle kampanjer
    • Nyheter
    • Kataloger & guider
    • Sikkerhetsdatablader
    • Kurs
    • Jobb i Würth
    • Fagblogg
    • Outlet
  • produkter
  • WÜRTH
  • KONTAKT OSS
  • Følg oss på:

    Facebook Youtube Email
  • TJENESTER
  • BUTIKKER
  • -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Min Side Logg inn
  • Søk
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler
Festemidler
Elektro Elektro
Elektro
Kjemi Kjemi
Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Innredning og lagersystemer
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy
Håndverktøy
Maskiner
Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr
Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg
Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning
Bilinnredning
Svanes Husproduktportal Svanes Husproduktportal
Svanens Husproduktportal
Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter
Miljømerkede produkter
  • Alle kampanjer
  • Nyheter
  • Kataloger & guider
  • Sikkerhetsdatablader
  • Kurs
  • Jobb i Würth
  • Fagblogg
  • Outlet
VALGT PRODUKT
  • Boring, gjenging, kapping og sliping
    • Metallbor
    • Borkassetter
    • Punktsveisebor
    • Trinnbor
    • HSS kjernebor
    • Trebor og installasjonsbor
    • Betongbor
    • Meisler
    • Flisbor
    • Forsenkere
    • Gjenging
    • Hullsager
    • Kapping og sliping
    • Sagblader
    • Børsting
    • Slipestifter og roterende filer
    • Poleringspadder
    • Brotsjing og honing
  • Festemidler
  • Elektro
  • Kjemi
  • Sveis, gass og lodding
  • Bilrekvisita og cargo
  • Innredning og lagersystemer
  • Klær, sko, hansker og verneutstyr
  • Håndverktøy
  • Maskiner
  • Papir, Vaskeartikler og Kantine
  • Verkstedutstyr
  • Slanger, kuplinger og tilbehør
  • Bygg og anlegg
  • Bilinnredning
  • Svanens Husproduktportal
  • Miljømerkede produkter
Hjem Boring, gjenging, kapping og sliping Forsenkere
Tilbake til Boring, gjenging, kapping og sliping

Forsenkere

Her finner du vårt utvalg av forsenkere. Würth forsenkere er laget for å fjerne grader og forsenke i en og samme operasjon. Vi fører enkle så vel som rikholdige sett med forsenkere.

Forsenker
Forsenker
Demonterbar

Velg varianter
Punktsveisefres
Punktsveisefres
Justerbar fresedybde

Velg varianter
Forsenkere for stål
Forsenkere for stål
Trippelskjær 90° forsenking

Velg varianter
Forsenkere med 1/4" bitsfeste
Forsenkere med 1/4" bitsfeste
Trippelskjær 90° forsenking

Velg varianter
Forsenkere for rustfritt
Forsenkere for rustfritt
Trippelskjær 90° forsenking

Velg varianter
Forsenkersett for stål
Forsenkersett for stål
Trippelskjær 90° forsenking

Se produktet
Forsenkersett med 1/4" bitsfeste
Forsenkersett med 1/4" bitsfeste
Trippelskjær 90° forsenking

Velg varianter
Forsenkersett for rustfritt
Forsenkersett for rustfritt
Trippelskjær 90° forsenking

Se produktet
Forsenkere 60 °
Forsenkere 60 °
DIN 334 HSCo 60° forsenking

Velg varianter
  • Retningslinjer for personvern
  • Juridiske betingelser
  • Generelle salgs- og leveringsbetingelser
  • facebook
  • YouTube
  • Ledige stillinger
  • Sikkerhetsdatablad
  • Nyhetsbrev
Følg oss på:
  • facebook
  • YouTube
  • Email
© 2022 Würth Norge AS
Org nr 831 018 682
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

BESTILLING

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.