Maskingjengetapper
Zebra-blå ring Art. grp. 0653
DIN 371 med forsterket til og med Ø 10mm DIN 376 Form B fra og med Ø 12 mm
Spiraltapper benyttes på bunnhull Sponbrytende tapper benyttes på gjennomgående hull
Benyttes til ulegert og legert stål inntil fashetsklasse 1000 N/mm², automatstål, langsponet messing, støpegods, aluminium med 10% Si, Sinklegering, plast, kobber og rødstål.
Lager metriske ISO gjenger DIN 13 med toleranse 6H.
- HSS-E kvalitets stål
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Meget små toleranser i produksjonen
Zebra-grønn ring Art. grp. 0655
DIN 371 med forsterket til og med Ø 10mm DIN 376 Form B fra og med Ø 12 mm
Spiraltapper benyttes på bunnhull Sponbrytende tapper benyttes på gjennomgående hull
Benyttes til høylegert, rustfritt og syrefast stål samt spesial-legeringer som har lett for å klemme.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|