Time-Sert sortiment
Time-Sert kan anvendes i aluminium, stål og støpegods. Fordelen ved Time-Sert er at de synkrone gjengene gir en tynn vegg som tåler høye belastninger. Time-Sert kan anvendes til alle ISO normerte gjenger.
Komplette sortiment med flere dim. foringer og verktøy
Time-Sert sortiment M5-M12 50 foringer Art. nr. 0964 961 7
Time-Sert sortiment M6-M10 30 foringer Art. nr. 0964 961 6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
09649616 090 1
|
Gjengerep. sortiment Time-sert M 6-10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)