Senterbor med hardmetallspiss for Pro-fit hullsager, Ø32-330mm
- Senterbor med hardmetallspiss kan benyttes i fliser, Leca®, murstein eller flis.
- Passer hullsager Ø32-330mm.
- HEX Ø10mm tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0630332 990 1
|
Senterbor HM f. Pro-Fit Hulls.32-210/330
|
Lengde
185 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
101.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i harde fliser/murstein anbefales det å bore et 5mm pilothull med f.eks "HM multibor". Husk at boring i fliser utvikler mye støy og at det kan sprute fra emaljen på flisene. Bruk derfor egnet verneutstyr.