5m S-Line LED strip rekkebelysning
- S-Line LED rekkebelysning
- Enkel å montere, enten det er for midlertidig belysning, eller mer permanent
- Kan brukes hengende, liggende, eller festet opp til noe.
- Godt egnet på byggeplasser, heissjakter, trappehus, korridorer eller stillaser.
- Flere S-Line LED rekkebelysninger kan kobles sammen i rekke, opp til max 50M
- Sprut- og støvsikker (IP 54)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Nominell spenning | Type montering | Materiale | Nominell effekt | Antall LED-er | Lysfarge | Lengde | Koblingstype | IP-beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Betingelser for lysstrøm | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007713990 1
|
LED lysslange 45W 3735lm 5m
|
Lampetype
Lysdiode
|
Nominell spenning
240 V/AC
|
Type montering
To hang in
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Nominell effekt
45 W
|
Antall LED-er
120 STK
|
Lysfarge
Klar
|
Lengde
5 m
|
Koblingstype
Plug-in system
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Lysstrøm
3735 lm
|
Betingelser for lysstrøm
Per watt
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må rulles helt ut før bruk.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Effekt | 45 Watt |
Effekt faktor | 0,95 |
Lumen | 3735 Lm |
Lys utbytte | 83lm/W |
Fargetempratur | 6000K |
Fargegjenvinning (CRI) | 80 |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse | IP54 |
Energiklasse | A++ |
Brukstempratur | -25 til +50°C |
Kabellengde (H07RN-F 2G1,0mm²) | 5m |
Mål | L:5000 x H:8 x B: 18mm |
Vekt | 1,2kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)