Stolpestøtte
Stolpestøtte Type U for innstøping av støttepunkt for stolper. Benyttes også ved innstøping i for eksempel berg der et hull må forbores. Da benyttes kjemisk forankring/ankermasse, og det må da forbores med minst 24 mm før forankring av stolpestøtten.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5390017735990 25
|
Stolpestøtte 350 x 30 x 5mm
|
Lengde
350 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
361.440
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Hull: Ø6, Ø8