DAFA Multi Sealing
- Konstruksjoner
- Radonsperre
- Spesialtetninger ved oppussing o.l.
- Metallstrukturer, beholdere, kjølelager
- Fester seg godt til de fleste byggematerialer
- Fri for løsemidler
- Tørker ikke ut, beholder elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller overflater
- Veldig lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer
- Holdbarhet: 2 år
- Produktet må oppbevares tørt og kjølig - mellom +5 °C og +25 °C
Montering:
- Fjern dekkfolien. Trykk DAFA butyl tape godt mot overflaten. Påføringstemperatur: +5 °C til +25 °C. VIKTIG! Overflatene må være helt rene, tørre og fri for fett og støv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008638090 8
|
DAFA Multisealing 1,5mm x 50mm x 5m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Grunnvekt | 1,40 g/cm³ |
Temperaturmotstand | -40° C til +60° C |
Vannabsorbasjon | Ubetydelig |
UV-resistens | Utmerket |
Råvare | Rød butylgummi |
Farge | Svart |
Festeevne | PE-folie, metall, glass, tre og betong |
Aldringsbestandighet | God |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)