Premium 11 W håndlampe
Motstandsdyktig mot olje, bensin mm. Kan benyttes både innen- og utendørs, pga svært høy tetthet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lysstyrke: 900 lumen
- Lyskilde: 1 x 11 W kompaktlysrør
- Kabel: 6 m H05RN-F
- Lengde: 450 mm
- Diameter: Ø 45 mm
- Vekt: 775 g
- Kapsling/tetthet: IP 65/dobbeltisolert
- Oppheng: Krok
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0981200112090 1
|
Glass beskyttelserør håndlampe Premium
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)