Würth ladbart AAA batteri NiMh 1,2V/1100mAh
- Nikkel Metall Hydrid
- Størrelse AAA/LR03/UM4
- Kan i de fleste tilfeller erstatte engangsbatterier.
- 1,2 V
- 1100 mAh
- Nyeste NiMh teknologien
- Ingen "Memmory effekt"
- Lav selvutladningsrate: Opptil 85 % kapasitet etter 12 måneder
- Driftstemperatur fra -20 °C til +50 °C
- Livssyklus: Opptil 1000 ganger
- Bærekraftig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827350 961 4
|
Würth ladbart AAA batteri, 1,2V/1100mAh
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Micro AAA
|
Nominell spenning
1.2 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1100 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Nikkel-metallhydrid
|
Egnede ladere
|
Produktvekt (per element)
13.750 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Bruksområder
- Strømkrevende produkter
- Radio
- Hørselsvern
- Lykter
- Digitalkameraer
- Blitz
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)