Bilpærer 12V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720163220990 10
|
Bilpære 12V 21/5W Japansk Bil
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
21.5 W
|
Sokkelbetegnelse
W3x16q
|
Produktvekt (per element)
6.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7515
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|