Bilpærer LED 12V
- 6000K gir hvitere lys
- Kan brukes istedet for alle vanlige pærer med samme sokkel
- Sparer ca. 80% energi
- Leveres i blisterforpakning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Farge | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720000051990 2
|
Bilpære Led 12V 1W W5W
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
5 W
|
Farge
Hvit
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
2825DWP
|
Typebeskrivelse
W5W
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|