Multimeter ELIT WN65H
Sann RMS
- Allsidig Sann RMS multimeter med dobbelt display for visning av to signaler samtidig.
- Robust utførelse, tetthetsklasse: IP65
- Sann RMS (TRMS)
- Dobbelt display for visning av to signaler samtidig
- Lav Z-funksjon: for detektering av spøkelsespenning (indusert)
- AC+DC funksjon: for visning av begge komponenter på samme signal
- Lavpassfilter: for måling av spenning
- Lys sensor styrer bakrunds lyset i displyet
- LED lykt
- CAT III 1000V/CAT IV 600V
- Opphengs hempe
- Leveres i veske med måleledninger, brukerveiledning og batterier.
Tekniske data |
||
Målefunksjon | Område | Toleranse |
---|---|---|
Spenning AC | 0,1mV-750V | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Spenning DC | 0,1mV - 1000V | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Strøm AC | 0,1µA-20A | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Strøm DC | 0,1µA-20A | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Motstand | 0,1Ω-60,00MΩ | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Frekvens | 0,01Hz- 40,00MHz | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Kapasitans | 0,001nF-60,00mF | Flere vedier, se tabell i brukerveiledningen |
Summer | Ja (hurtig respons) | |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
Størrelse | ||
Vekt |